DR057>062-155-50-10/11CA DR-Bohrer für große Durchmesser (57-80 mm) mit Kassetten für Weldonschaft

Artikel-Nr.: L24150 30
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 30
EAN / GTIN 7291075235654
Herstellernummer 6137213

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 57 mm, Gesamtlänge (OAL) 281 mm, Nutzlänge (LU) 155 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 57 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 57 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 75 mm
  • Funktionslänge (LF) 198.84 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 281 mm
  • Kraglänge (LPR) 201 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 80 mm
  • Nutzlänge (LU) 155 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb