TGSF 80-3-22K-JHP Schlitzfräser mit Innenkühlung für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 70
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 70
EAN / GTIN 7291075381818
Herstellernummer 3327454

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 3900 rpm

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb