SGSF 250-3-1.500K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: L24130 145
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 145
EAN / GTIN 7291075069914
Herstellernummer 2300700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 3.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 9.84″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.14″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.09″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 18

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 3.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 9.84″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.14″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.09″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 3
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 18
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 320 Rev/min

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb