GTIN ER32 ISO 3.55X2.80 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit ISO Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: L24120 2722
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2722
EAN / GTIN 7291075150704
Herstellernummer 4548075

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3.55 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb