ST 20X 65 ER25S DIN 6499 ER ausrichtbare Spannzangenfutter mit Zylindrischer Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1673
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1673
EAN / GTIN 7291075133134
Herstellernummer 4508020

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 72 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Antriebsgröße (DRVS) 51 mm
  • Kraglänge (LPR) 72 mm
  • Schaftlänge (LS) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb