ST 22X 70 ER25 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L24120 1570
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1570
EAN / GTIN 7291075156355
Herstellernummer 4501994

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 47 mm, Schaftgrösse (SS) 22

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 47 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 22

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb