TIGER 2020Y-IQ IC808 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Außen-Einstechen in der Schwerzerspanung, geeignet für große Stechtiefen

Artikel-Nr.: L24100 279
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24100 279
EAN / GTIN 7291075316483
Herstellernummer 6405397

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidbreite (CW) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 22 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.25 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 22 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb