MM TS-A-L100-C25-T15-CH Zylindrischer Schaft für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 444
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 444
EAN / GTIN 7291075486285
Herstellernummer 3439340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T15
  • Gesamtlänge (OAL): 100 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb