MM S-B-L6.0/18-C1.50T21 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 396
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 396
EAN / GTIN 7291075230727
Herstellernummer 3336810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T21
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • max Körperlänge (LBX): 1.82″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T21
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 21840 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb