MM ECD-312X145-2T05 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 971
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 971
EAN / GTIN 7291075450422
Herstellernummer 3404554

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentrierbohrer
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidenlänge 0.393″
  • Schneidenlänge 0.393″
  • Schneidenlänge 0.393″
  • Schneidenlänge 0.393″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.312″

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidenlänge 0.393″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.312″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.312″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb