MM ECD-10X145-2T06 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 741
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 741
EAN / GTIN 7291075450392
Herstellernummer 3404550

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Schneidenlänge 13 mm, Bohrdurchmesser (DC) 10 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidenlänge 13 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb