CLAMP SCREW 6368-32-M16 Anzugsschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: L24000 256
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 256
EAN / GTIN 7291075138429
Herstellernummer 3332585

Beschreibung

Beschreibung:

Schrauben, Antriebsgröße (DRVS) 10 mm, Gewindebezeichnung, außen. (THOD) M16

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 26 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Kopflänge (LH) 10 mm
  • Gewindebezeichnung, außen. (THOD) M16
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb