SPACER STUB 27X6 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: L24000 130
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 130
EAN / GTIN 7291075409482
Herstellernummer 3380373

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 41 mm, Körperlänge (LB) 6 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 41 mm
  • Körperlänge (LB) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb