A40U SVQNL-22-AL-JHP Schraubengeklemmte Bohrstangen mit zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 235
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 235
EAN / GTIN 7291075391770
Herstellernummer 3336015

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 348.1 mm, Dmin Abstechen 49 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 348.1 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Dmin Abstechen 49 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 14.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb