NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Modulare Y-Achsen-JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L23990 2054
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 2054
EAN / GTIN 7291075486933
Herstellernummer 3397185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Kopflänge (LH): 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 34.3 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 12.15 mm
  • Kopflänge (LH): 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC 1103
  • Gesamtlänge (OAL): 34.3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb