DXJNR 3232X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Artikel-Nr.: L23990 2046
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NEOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 2046
EAN / GTIN 7291075486988
Herstellernummer 3396584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 137 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 137 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 137 mm
  • Funktionsbreite (WF): 40 mm
  • Kopflänge (LH): 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMG 1204
  • Gesamtlänge (OAL): 137 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 32 mm
  • Schaftbreite (B): 32 mm

Aus der gleichen Serie "NEOTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb