SSB D160-16-40-R12 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: L23980 3011
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3011
EAN / GTIN 7291075096286
Herstellernummer 3100982

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 51.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb