FST D4.0-0.50-08-R10 2-seitig schneidende (oben) Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: L23980 1614
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1614
EAN / GTIN 7291075099140
Herstellernummer 3100881

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.15″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 11
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb