FDN D8.0-0.75-16-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: L23980 1595
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1595
EAN / GTIN 7291075099065
Herstellernummer 3100878

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.81″

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb