SDN D3.0-0.39-08-XN09 Vollnuten-Scheibenfräser mit quadratischen Schneidplatten XNMU 0904 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1554
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1554
EAN / GTIN 7291075440386
Herstellernummer 3393668

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.7″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite (CW) 0.39″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.7″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite (CW): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 090446
  • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb