F45E D 63/2.5-R8 45° Plan- und Aufsteckfräser für Wendeschneidplatten SEKN/R-12

Artikel-Nr.: L23980 1284
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1284
EAN / GTIN 7291075053814
Herstellernummer 3100048

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Bridgeport Style, Aufnahmeschaft Bridgeport Style

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 81.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Kopflänge (LH) 38.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Aufnahmeschaft Bridgeport Style
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb