GIPI 1.96-0.10 IC20 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: L23940 467
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 467
EAN / GTIN 7291075273410
Herstellernummer 6411075

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.96 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.96 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb