GEPI 0.80-0.00RX IC908 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen am Bund

Artikel-Nr.: L23940 462
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 462
EAN / GTIN 7291075158281
Herstellernummer 6403581

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm, Schneidbreite (CW) 0.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Merkmal:

  • Spanformer FG
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.02 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb