HGPL 3015Y IC908 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 376
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 376
EAN / GTIN 7291075116991
Herstellernummer 6200248

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0 mm
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) 0.12 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb