GINI 4.00E-0.40 IC808 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und Stechdrehen von zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L23940 318
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 318
EAN / GTIN 7291075298178
Herstellernummer 6404479

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.6 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb