TGMA 304K IC5010 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen sowie -Drehen von Gusseisen

Artikel-Nr.: L23940 302
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 302
EAN / GTIN 7291075381955
Herstellernummer 3317745

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 10.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 13.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10.3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.07 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 13.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb