GIQR 11-15-3.00-R150 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum tiefen Innen-Einstechen und -Formdrehen

Artikel-Nr.: L23940 283
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 283
EAN / GTIN 7291075281132
Herstellernummer 6403919

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.3 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.6 mm
  • Dmin Abstechen 15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb