GEPI 1.40-0.00 IC908 Zweiseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: L23940 255
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 255
EAN / GTIN 7291075273519
Herstellernummer 6403339

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

Merkmal:

  • Spanformer FT
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 10 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb