DGN 5003W IC1030 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen. Spanformer mit Mittelsteg für harte Werkstückstoffe und unterbrochenen Schnitt

Artikel-Nr.: L23940 2228
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2228
EAN / GTIN 7291075196405
Herstellernummer 3384314

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 19 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.33 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.12 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 19 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb