Y-PCHRS 12-17-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikel-Nr.: L23920 381
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 381
EAN / GTIN 7291075479690
Herstellernummer 3396902

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 8.6 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 105.5 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb