GHAIL 25SC-25 Bohrstangen mit Vollhartmetallschaft und innerer Kühlmittelzufuhr für Adapter zur Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: L23920 1111
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1111
EAN / GTIN 7291075189070
Herstellernummer 2801329

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.4 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb