IHSR 161-802 BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: L23900 57
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 57
EAN / GTIN 7291075179217
Herstellernummer 4551103

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 95 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 161 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB80-80

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 95 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 161 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 1204...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB80-80
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb