HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück, ⌀ e8 DC 8 mm

Artikel-Nr.: GG3063 8
Setpreis 5 Stück (CHF 22.60 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Uni
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 12 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 20 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,7 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farbring grün
Inhalt 5
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG3063 8
EAN / GTIN 4062406625597
Herstellernummer GG3063 8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Innovative Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse und Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
Wie Nr. 203063.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb