Absperrpfosten (2 Stück) inklusive Gurtband rot, Typ: R/W

Artikel-Nr.: 994300 R/W
Kopieren
Setpreis 2 Stück (CHF 158.25 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Bodentellerhöhe 80 mm
Bodenteller-⌀ 410 mm
Gurtlänge 4.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 8 kg
Produktart Absperrpfosten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994300 R/W
Kopieren
EAN / GTIN 4251021100545
Kopieren
Herstellernummer GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Kopieren
Hersteller R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Absperrpfosten ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet eine schnelle und einfache Nutzung. Pfostenrohr aus Kunststoff, Bodenteller aus umweltfreundlichem Verbundwerkstoff, 100% Recyclingmaterial, schwarz-grau meliert.

Verwendung:

Für den Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Set mit je 2 Stück inklusive Gurtband.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb