Ablageplatte 12 mm Buche Multiplex 950 mm

Artikel-Nr.: 993170 950
(CHF 160.49 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Regalfeld Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 12

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 12 mm
Länge 1.230 mm
Tiefe 790 mm
Stärke 12 mm
passend zum Einlegen in Auszugboden 993111
für Regalfeld Nutztiefe 950 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Einlegeplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993170 950
EAN / GTIN 4045197521835
Herstellernummer 993170 950

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einlegen in den Auszugboden für die schonende Lagerung empfindlicher Bauteile.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb