Stahlpaneelen-Lagerebenen 1000 mm

Artikel-Nr.: 991025 1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 2.140 mm
Tiefe 1.000 mm
Lagerebene Breite 2.140 mm
Lagerebene Tiefe 1.000 mm
Paneel Breite 300 mm
Paneel Stärke 1,25 mm
passend für Regal Tiefe 1.000 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991025 1000
EAN / GTIN 4004514226372
Herstellernummer 19605

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb