{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 400 kg | |
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Holmhöhe | 65 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 2.060 mm | |
Tiefe | 437 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regalbreite | 2.000 mm | |
Regaltiefe | 400 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 2.060 mm | |
Fachboden Breite | 2.000 mm | |
Fachboden Tiefe | 400 mm | |
Anzahl Lagerebenen | 5 | |
Fachlast | 400 kg | |
maximale Feldlast | 1.800 kg | |
Material Lagerebene | Stahlblech, verzinkt | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Weitspannregal |
Artikelnummer | 990700 3000/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514215185 | |
Herstellernummer | 15720 |