{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Fachboden Stärke | 25 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.060 mm | |
Tiefe | 536 mm | |
Regalhöhe | 2.000 mm | |
Regalbreite | 1.000 mm | |
Regaltiefe | 500 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.060 mm | |
Anzahl Fachboden | 7 | |
maximale Feldlast | 1.300 kg | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Schrägbodenregal |
Artikelnummer | 990600 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249197 | |
Herstellernummer | 13640 |