Drahtbügeltasche blau Set 50-teilig, Typ: A5/1

Artikel-Nr.: 974700 A5/1
Kopieren
Setpreis 50 Stück (CHF 4.59 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 219 mm
Breite 224 mm
Gewicht pro Stück 37 g
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974700 A5/1
Kopieren
EAN / GTIN 4005546109114
Kopieren
Herstellernummer 1752
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit flexiblen, verzinkten Drahtbügeln. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und universelle Befestigung möglich, für eine sichere Kennzeichnung. Schneller Austausch der Einsteckschilder. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A5.

Verwendung:

Zur Befestigung an Fachkästen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb