ESD Schutzmatte Breite 91 cm, schwarz, Verkaufsart: PREIS/M

Artikel-Nr.: 972600 PREIS/M
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
PREIS/M
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Verkaufsart Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 91 cm
Stärke 14 mm
Produktart ESD Bodenmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972600 PREIS/M
Kopieren
EAN / GTIN 662641702325
Kopieren
Herstellernummer 972600 PREIS/M
Kopieren
Hersteller Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Statisch ableitende Schutzmatte mit 14 mm Stärke. Langlebig laminierte Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis, die einen hervorragenden Anti-Ermüdungseffekt darstellt. Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und Erdungskabel. Hohe Rutschfestigkeit (R9 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181) und einfache Drehbewegungen auf der Matte durch Tränenblechprofil. Rutschfeste Unterlage gegen Verrutschen und vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Norm:

Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO 6356 und EN 1815.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungskabel.

Achtung:

Dieser Artikel ist aufgrund der Berechnung auf Meterbasis nicht elektronisch bestellbar.
Für eine Bestellung wenden Sie sich bitte an unseren telefonischen Bestellservice oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bestellung zu.

Hinweis:

Stückpreis = Preis/m×Mattenlänge
Bestellangabe: Länge in Meter.
Die Gesamtlänge von 0,6 m bis maximal 22,8 m ist frei bestimmbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb