Günzburger Steigtechnik Sprossen-Mehrzweckleiter 4-teilig mit 2 Traversen, als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne, mögliche Sprossenzahl 10 – 14, Sprossenanzahl 14

Artikel-Nr.: 966105 14
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sprossenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge ausgefahren 4,2 m
Leiterlänge als Stehleiter 2,02 m
Stehleiter Arbeitshöhe ca. 5,3 m
Höhe als Arbeitsbühne 0,99 m
Länge zusammengeklappt 0,35 m
Breite zusammengeklappt 1,23 m
Tiefe zusammengeklappt 0,25 m
Quertraversenbreite 0,93 m
Stufenanzahl 2×3 + 2×4
Gewicht 15 kg
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966105 14
EAN / GTIN 4031405313149
Herstellernummer 31314

Beschreibung

Ausführung:

Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne in einem. Für den Einsatz als Arbeitsbühne ist ein Belag und Geländer notwendig (diese bitte separat bei uns anfragen). 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand 280 mm. Sicherer Stand und hohe Arbeitssicherheit durch 2 nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Die Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Norm:

DIN EN 131.

Hinweis:

Für diese Leitern erhalten Sie nach Norm angepasste Traversen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb