{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge ausgefahren | 3,65 m | |
Leiterlänge als Stehleiter | 1,76 m | |
Stehleiter Arbeitshöhe ca. | 4,8 m | |
Höhe als Arbeitsbühne | 0,99 m | |
Länge zusammengeklappt | 0,35 m | |
Breite zusammengeklappt | 0,99 m | |
Tiefe zusammengeklappt | 0,25 m | |
Quertraversenbreite | 0,93 m | |
Stufenanzahl | 4×3 | |
Gewicht | 14 kg | |
Produktart | Mehrzweckleiter |
Artikelnummer | 966105 12 | |
EAN / GTIN | 4031405313125 | |
Herstellernummer | 31312 |