Arbeitspodest, klappbar beidseitig begehbar 2X2

Artikel-Nr.: 966070 2X2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Arbeitshöhe ca. 2,49 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,49 m
Plattformbreite 600 mm
Plattformtiefe 300 mm
untere äußere Breite 0,7 m
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 2×2
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 5,7 kg
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966070 2X2
EAN / GTIN 4003866403721
Herstellernummer 40372

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb