GARANT Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, Stufenanzahl inklusive Plattform 4

Artikel-Nr.: 965900 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Länge L 1,73 m
Leiterlänge 1,73 m
Arbeitshöhe ca. 3 m
Plattformhöhe 0,93 m
untere äußere Breite 0,5 m
Holmhöhe 73 mm
Sprossen-/Stufentiefe 80 mm
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 6,6 kg
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Herstellernummer 965900 4

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb