{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Oily Waste Cans - Red | |
Höhe | 24 mm | |
Höhe innen | 18 mm | |
Breite | 96 mm | |
Breite innen | 85 mm | |
Tiefe | 288 mm | |
Tiefe innen | 277 mm | |
Material | ABS Kunststoff | |
vorbereitet für Abdeckung | ja | |
stapelbar | ja | |
Fixierung auf Noppenmatte | ja | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 960900 96X288 | |
EAN / GTIN | 4037519000616 | |
Herstellernummer | JCN09300RD |