Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 100/3

Artikel-Nr.: 950520 100/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×24
Höhe 75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 1,6 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950520 100/3
EAN / GTIN 4062406153380
Herstellernummer 950520 100/3

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×24G.

Passend für:

Schubladen 26×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 100
Schlitztrennleisten Nr. 951530: 3 × Gr. 100
Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 11 × Gr. 100
Steck-Trennwand 8G Nr. 951781: 3 × Gr. 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb