{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tiefe | 598 mm | |
Feldtiefe in E | 36E | |
passend für Säulenrahmen-Höhe | 3.000 mm | |
Produktart | Seitenverkleidung |
Artikelnummer | 946150 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197176424 | |
Herstellernummer | 946150 3000 |