{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Befestigungshilfe | Punch out | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Breite×Tiefe in E | 78×36 E | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.431 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 78 E | |
Tiefe in E | 36 E | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 1.326 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Gewicht | 224 kg | |
Produktart | Werkzeugschrank |
Artikelnummer |
944101 900/6
Kopieren |
|
Herstellernummer |
944101 900/6
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |