Einteilungsmaterial-Sortiment 148-teilig für Schrank Nr. 943211 Gr. 900/7S 900/6S

Artikel-Nr.: 943220 900/6S
Rabatt
286.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Teile gesamt 148
Anzahl Mulden gesamt 16
Anzahl Schlitz-Trennwände gesamt 13
passend für Schubladen Breite in E 36 E
passend für Schubladen Tiefe in E 36 E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
passend für Schrank Nr. 943211 ja
Produktart Schubladen-Einteilung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943220 900/6S
EAN / GTIN 4045197332882
Herstellernummer 943220 900/6S

Beschreibung

Verwendung:

Zur Bestückung des Werkzeugschrankes Nr. 943211 Gr. 900/7S. Zusammengestellt nach den Erfordernissen der Praxis. Ein Sortiment füllt 6 der 7 Schubladen.

Lieferumfang:

16 Kunststoffmulden Nr. 960620 (3 Größen sortiert),
68 Steckplättchen Nr. 960630,
13 Schlitztrennwände Nr. 960500,
51 Trennbleche Nr. 960550960570.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb