{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Befestigungshilfe | Punch out | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 36×36 E | |
Höhe | 1.150 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 36 E | |
Tiefe in E | 36 E | |
Nutzhöhe | 1.050 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 1050 mm | |
Gewicht | 57 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 943001 1050 | |
EAN / GTIN | 4045197379467 | |
Herstellernummer | 943001 1050 |